Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​361175030 NoGo Ring Gage, Justerbar, 1 1/4-7 Unc, 2A | AE8JYA 6DJG1

VERMONT GAGE 361175030 NoGo ringmätare, justerbar, 1 1/4-7 Unc, 2A

Finns i lager
Artikel: AE8JYA Modell: 361175030Korsreferens: 6DJG1

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar trådring
Klass2A
MaterialVerktygsstål
Utanför Dia.2-1 / 2 "
Övergripande tjocklek11 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 1 / 4-7
GängtypUNC
ToleransKlass X
TypNej, gå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
VERMONT GAGE ​​361175040 NoGo Ring Gage, 1 1/4-7 Unc, 3A, Stål | BH2QPC 361175040Ring Gage4 288 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 361175030 NoGo ringmätare, justerbar, 1 1/4-7 Unc, 2A
4 480 kr /enhet