VERMONT GAGE ​​901101500 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tum Storlek | AE4PDK 5MAT8

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AE4PDK Modell: 901101500Korsreferens: 5MAT8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage, Plus
Noggrannhet+ 0.0002 / -0.0000 "
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.0010
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål
Mätområde0.011 till 1.000 "
nominell storlek0.011 till 1.000 "
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.0002 ")
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.75
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​901101400 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.750 tum Storlek | AE4PDJ 5MAT7 9011014000.011 till 0.750 "0.011 till 0.750 "25 661 kr
VERMONT GAGE ​​901101600 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.750 tum Storlek | AE4PDL 5MAT9 9011016000.061 till 0.750 "0.061 till 0.750 "23 829 kr
VERMONT GAGE ​​901101100 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-0.6250 tum Storlek | BG6VZZ 901101100--18 441 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101150 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.832 tum Storlek | BG6WAA 901101150--34 834 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101200 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-1 tum Storlek | BG6WAB 901101200--58 984 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101300 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0110-0.6250 tum Storlek | BG6WAC 901101300--17 929 kr
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101450 Klass ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.916 tum Storlek | BG6WAD 901101450--45 153 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tum Storlek
63 334 kr /enhet