Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​902200100 Pin Gage Set, Minus, 0.20-1.28 mm Svart | AE6XQN 5VUE8

VERMONT GAGE 902200100 Pin Gage Set, minus, 0.20-1.28 mm svart

Finns i lager
Artikel: AE6XQN Modell: 902200100Korsreferens: 5VUE8
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
1 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, minus
Noggrannhet+0.000 mm/-0.005 mm
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.02mm
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd M-2 verktygsstål
Mätområde0.20 mm-1.28 mm
nominell storlek0.20 mm-1.28 mm
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.005 mm)
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Svart | AE4PDU 5MAU6 902200400Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål10.00 till 13.98 mm10.00 till 13.98 mm5 145 kr
VERMONT GAGE ​​902200200 Pin Gage Set, Minus, 1.30-4.98mm Svart | AE6XQP 5VUE9 902200200Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm3 800 kr
VERMONT GAGE ​​902200300 Pin Gage Set, Minus, 5.00-9.98mm Svart | AE6XQQ 5VUF0 902200300Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm5 937 kr
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Set, Minus, 0.21-1.29 mm Svart | AE6XQV 5VUF4 902400100Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2 verktygsstål0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm1 741 kr
VERMONT GAGE ​​902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99 mm Svart | AE6XQW 5VUF5 902400200Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm3 800 kr
VERMONT GAGE ​​902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Svart | AE6XQX 5VUF6 902400300Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm5 937 kr
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Storlek | BG6WED 902200500Pin Gage, minus---6 074 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 902200100 Pin Gage Set, minus, 0.20-1.28 mm svart
1 741 kr /enhet