Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99 mm Svart | AE6XQW 5VUF5

VERMONT GAGE 902400200 Pin Gage Set, minus, 1.31-4.99 mm svart

Finns i lager
Artikel: AE6XQW Modell: 902400200Korsreferens: 5VUF5
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
3 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Gage Set, minus
Noggrannhet+0.000 mm/-0.005 mm
GradeKlass ZZ
Inkrement (in.)0.02mm
Längd2"
MaterialSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål
Mätområde1.31 mm-4.99 mm
nominell storlek1.31 mm-4.99 mm
FormaCylindrisk
ToleransKlass ZZ (0.005 mm)
Breddolika

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.277
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMätområdenominell storlekPris
VERMONT GAGE ​​902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Svart | AE4PDU 5MAU6 902200400Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål10.00 till 13.98 mm10.00 till 13.98 mm5 145 kr
VERMONT GAGE ​​902200100 Pin Gage Set, Minus, 0.20-1.28 mm Svart | AE6XQN 5VUE8 902200100Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2 verktygsstål0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm1 741 kr
VERMONT GAGE ​​902200200 Pin Gage Set, Minus, 1.30-4.98mm Svart | AE6XQP 5VUE9 902200200Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2/52100 verktygsstål1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm3 800 kr
VERMONT GAGE ​​902200300 Pin Gage Set, Minus, 5.00-9.98mm Svart | AE6XQQ 5VUF0 902200300Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm5 937 kr
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Set, Minus, 0.21-1.29 mm Svart | AE6XQV 5VUF4 902400100Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd M-2 verktygsstål0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm1 741 kr
VERMONT GAGE ​​902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Svart | AE6XQX 5VUF6 902400300Pin Gage Set, minusSvartoxidbelagd 52100 verktygsstål5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm5 937 kr
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Storlek | BG6WED 902200500Pin Gage, minus---6 074 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 902400200 Pin Gage Set, minus, 1.31-4.99 mm svart
3 800 kr /enhet