Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE 951205800 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.4351-0.4500 tum

Finns i lager
Artikel: AH9DGG Modell: 951205800Korsreferens: 39UK07
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
MaterialMässing
Mätområde0.4351 "till 0.4500"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
VERMONT GAGE ​​951201100 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.0451-0.0500 tum | AH9DFJ 39UJ85 9512011000.0451 "till 0.0500"74SEK
VERMONT GAGE ​​951201700 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.0751-0.0820 tum | AH9DFK 39UJ86 9512017000.0751 "till 0.0820"75SEK
VERMONT GAGE ​​951202000 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.0961-0.1030 tum | AH9DFL 39UJ87 9512020000.0961 "till 0.1030"75SEK
VERMONT GAGE ​​951202500 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.1311-0.1380 tum | AH9DFM 39UJ88 9512025000.1311 "till 0.1380"75SEK
VERMONT GAGE ​​951203400 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.1961-0.2040 tum | AH9DFN 39UJ89 9512034000.1961 "till 0.2040"75SEK
VERMONT GAGE ​​951203500 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.2041-0.2120 tum | AH9DFP 39UJ90 9512035000.2041 "till 0.2120"75SEK
VERMONT GAGE ​​951204300 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.2711-0.2810 tum | AH9DFQ 39UJ91 9512043000.2711 "till 0.2810"75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 951205800 Vändbar handtagsbussning, storlek 0.4351-0.4500 tum
75SEK /enhet