DAYTON 5CJD7 Ac Växelmotor 340 Rpm Tefc 115/230v | AE3DHD

DAYTON 5CJD7 AC-växelmotor 340 rpm Tefc 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE3DHD Modell: 5CJD7

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerRull på fodral, kula på motor
Kondensator krävsVad ingår
KapslingTEFC
FinishVit epoxi
Fulllastförstärkare2.0/1.0
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål / smidd brons
Växelförhållande5:1
VäxeltypMask / utgång
GearsHärdad stålmask, smidd bronsutgång
FastigheterValsat stål
Hz50/60
Mata in HP1/6
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel13.25 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment23 tum .-lb.
Motorram38
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten340
Ingen belastning RPM357
Överbelastad belastning235 lb.
Fas1
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz283
RPM-räckvidd251 till 500
TätningarLäpp, rostfritt stål med fjäder
Servicefaktor1
AxelEnkel utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Starta moment33 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9145
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterMata in HPPris
DAYTON 1L509 Växelmotor 12 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400138:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 706 kr
DAYTON 1L510 Växelmotor 6.5 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400261:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 539 kr
DAYTON 1L533 Växelmotor 157 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40010:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 904 kr
DAYTON 1L534 Växelmotor 80 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40020:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 540 kr
DAYTON 1L535 Ac -växelmotor 54 varv/min Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40030:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 226 kr
DAYTON 1L536 Ac växelmotor 27 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40060:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 248 kr
DAYTON 1L538 Ac växelmotor 41 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40040:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5CJD7 AC-växelmotor 340 rpm Tefc 115/230v
19 432 kr /enhet