VERSA KOOL GVKC36-3 Luftcirkulator 36 Tum 11 693 Cfm 230v | AE7UHD 6ALE1

VERSA KOOL GVKC36-3 luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 230v

Finns i lager
Artikel: AE7UHD Modell: GVKC36-3Korsreferens: 6ALE1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög11,693
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM825
SkyddsmaterialGalvaniserat stål
Höjd39 "
Husets materialpolyeten
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup20 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal825
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsTak
MonteringsstilTakmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.37.5 "
Fas3
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning230
Watt364
Bredd39 "
TrådskyddsfinishVit polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.21
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBearing TypeHusets materialMax. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "monteradeFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82525 314 kr
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Delvis monteradFörseglad bollpolyeten33.25 "1/2Klass F82525 511 kr
VERSA KOOL GVK8 Luftcirkulator 8 tum 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "monteradeSleeveStål10 "1/100Klass B15504 169 kr
VERSA KOOL GVK12 Luftcirkulator 12 tum 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "monteradeBollStål14 "1/10Klass B17254 888 kr
VERSA KOOL GVK20 Luftcirkulator 20 tum 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "monteradeBollStål14.5 "1/3Klass B17256 744 kr
VERSA KOOL GVK24 Luftcirkulator 24 tum 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B17256 937 kr
VERSA KOOL GVK24-3 Luftcirkulator 24 tum 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "monteradeBollStål15.5 "1/2Klass B175010 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA KOOL GVKC36-3 luftcirkulator 36 tum 11 693 Cfm 230v
10 885 kr /enhet