VESTIL A-LIFT-R W tumslyfttruck, fast grensle, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7LTG Modell: A-LIFT-R

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInvertibel gaffelmateriallyft
Kapacitet500 Ibs
FärgSilver
Djup35.125 "
DesignaStandard
Gaffelhöjd1 3 / 4 "
Gaffellängd22 7 / 16 "
Gaffel sänkt höjd3.5 "
Gaffel Utanför Dia.20 1 / 2 "
Gaffelhöjning per handvevrotation1"
Gaffelsadelbredd20.5 "
Gaffeltjocklek1.75 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Framhjulsdia.2"
FramhjulstypSnurra
handtag Längd18.63 "
Hantera materialStål
Höjd68.75 "
Bredd på insidan12 1 / 2 "
Längd35.13 "
Lyfthöjd gafflar ner47 In.
Lyfthöjd gafflar upp67 In.
Lyfthöjd Max.47 "
Sänkt höjd3 1/2 "eller 23 1/2"
MaterialAluminium, Stål
Max. Justerbar gaffelbredd20.5 "
Max. Gaffelhöjd67 "
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.20-1 / 2 "
Utvändig gränsöverskridande bredd20 1 / 2 "
KraftkällaHand
Höjd höjd med gafflar ner47 "
Höjd höjd med gafflar upp67 "
Bakhjulsdia.8"
Bredd23.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)174.63
Fartygets längd (cm)89.22
Fartygets bredd (cm)60.8
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBredd på insidanKapacitetDjupLyfthöjd Max.Max. Justerbar gaffelbreddMax. GaffelhöjdUtvändig gränsöverskridande breddPris
VESTIL A-LIFT-R-HP Handvinschlyfttruck, fast gränsöverskridande, 400 Lb.., Silver | AG7LTH A-LIFT-R-HPHandvinschlyftbil12 3 / 4 "400 Ibs35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "32 204 kr
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Justera grensle, 500 Lb. Kapacitet | AG7LTJ A-LIFT-SInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"500 Ibs42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "till 43 7/8"21 874 kr
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 350 Lb. Kapacitet | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"350 Ibs42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "till 43 7/8"25 371 kr
RFQ
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 400 Lb. Kapacitet | AG7LTL A-LIFT-S-HPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"400 Ibs42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "till 43 7/8"26 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL A-LIFT-R W tumslyfttruck, fast grensle, 500 Lb. Kapacitet
22 234 kr /enhet