VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7LTL Modell: A-LIFT-S-HP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInvertibel gaffelladdning
Kapacitet400 Ibs
FärgSilver
Djup42.5 "
DesignaGrensla
Gaffelhöjd1 3 / 4 "
Gaffellängd22 7 / 16 "
Gaffel sänkt höjd1.25 "
Gaffel Utanför Dia.20 7 / 8 "
Gaffelhöjning per handvevrotation1"
Gaffelsadelbredd29 "
Gaffeltjocklek1.75 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Framhjulsdia.2"
FramhjulstypSnurra
handtag Längd18.63 "
Hantera materialStål
Höjd67.31 "
Bredd på insidan21 3/4 "till 36 1/4"
Längd42.5 "
Lyfthöjd gafflar ner98-7 / 16 tum.
Lyfthöjd gafflar upp120 In.
Lyfthöjd Max.98.44 "
Sänkt höjd1 1/4 "eller 21 1/4"
MaterialAluminium, Stål
Max. Justerbar gaffelbredd43.88 "
Max. Gaffelhöjd120 "
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.20.875 "
Utvändig gränsöverskridande bredd29 "till 43 7/8"
KraftkällaHand
Höjd höjd med gafflar ner98 7 / 16 "
Höjd höjd med gafflar upp120 "
Bakhjulsdia.8"
Bredd43.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)170.97
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)111.44
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBredd på insidanKapacitetDjupLyfthöjd Max.Max. Justerbar gaffelbreddMax. GaffelhöjdUtvändig gränsöverskridande breddPris
VESTIL A-LIFT-R W tumslyfttruck, fast grensle, 500 Lb. Kapacitet | AG7LTG A-LIFT-RInvertibel gaffelmateriallyft12 1 / 2 "500 Ibs35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "22 234 kr
VESTIL A-LIFT-R-HP Handvinschlyfttruck, fast gränsöverskridande, 400 Lb.., Silver | AG7LTH A-LIFT-R-HPHandvinschlyftbil12 3 / 4 "400 Ibs35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "32 204 kr
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Justera grensle, 500 Lb. Kapacitet | AG7LTJ A-LIFT-SInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"500 Ibs42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "till 43 7/8"21 874 kr
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 350 Lb. Kapacitet | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"350 Ibs42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "till 43 7/8"25 371 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 400 Lb. Kapacitet
26 438 kr /enhet