VESTIL A-LIFT-R-HP handvinschlyfttruck, fast kant, 400 Lb.., Silver

Finns i lager
Artikel: AG7LTH Modell: A-LIFT-R-HP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinschlyftbil
Kapacitet400 Ibs
FärgSilver
Djup35 "
DesignaStandard
Gaffelhöjd1 3 / 4 "
Gaffellängd22 7 / 16 "
Gaffel sänkt höjd3.5 "
Gaffel Utanför Dia.20 7 / 8 "
Gaffelhöjning per handvevrotation1"
Gaffelsadelbredd20.88 "
Gaffeltjocklek1.75 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Framhjulsdia.2"
FramhjulstypSnurra
handtag Längd18.63 "
Hantera materialStål
Höjd67.31 "
Bredd på insidan12 3 / 4 "
Längd35 "
Lyfthöjd gafflar ner97 "
Lyfthöjd gafflar upp117 "
Lyfthöjd Max.97 "
Sänkt höjd3 1/2 "eller 23 1/2"
MaterialAluminium, Stål
Max. Justerbar gaffelbredd20.88 "
Max. Gaffelhöjd117 "
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.20.875 "
Utvändig gränsöverskridande bredd20 7 / 8 "
KraftkällaHand
Höjd höjd med gafflar ner97 "
Höjd höjd med gafflar upp117 "
Bakhjulsdia.8"
Bredd24.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 91.35
Fartygets höjd (cm)170.97
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)63.02
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBredd på insidanKapacitetDjupLyfthöjd Max.Max. Justerbar gaffelbreddMax. GaffelhöjdUtvändig gränsöverskridande breddPris
VESTIL A-LIFT-R W tumslyfttruck, fast grensle, 500 Lb. Kapacitet | AG7LTG A-LIFT-RInvertibel gaffelmateriallyft12 1 / 2 "500 Ibs35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "22 234 kr
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Justera grensle, 500 Lb. Kapacitet | AG7LTJ A-LIFT-SInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"500 Ibs42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "till 43 7/8"21 874 kr
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 350 Lb. Kapacitet | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"350 Ibs42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "till 43 7/8"25 371 kr
RFQ
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Justera grensle, 400 Lb. Kapacitet | AG7LTL A-LIFT-S-HPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"400 Ibs42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "till 43 7/8"26 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL A-LIFT-R-HP handvinschlyfttruck, fast kant, 400 Lb.., Silver
32 204 kr /enhet