VESTIL ABS-130 justerbar lådstaplare, 380 Lb. Lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7LBF Modell: ABS-130

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Kapacitet380 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgBlått, silver
Gaffellängd19.5 "
Gaffelbredd2.5 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Höjd59.5 "
Ben typGrensla
Benbredd2.63 "
Längd40.5 "
Lyfthöjd Max.42.25 "
Lastkapacitet380 Ibs
Sänkt höjd2 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Gaffelbredd18 1 / 2 "
Max. Ben Inne Dia.21 1 / 8 "
Max. Ben Utanför Dia.24 3 / 8 "
Max. Benbredd Invändig Dia.21 1 / 8 "
Max. Reseavstånd39.5 "
Max. Bredd mellan gafflar18.5 "
Max. Bredd mellan benen18.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelbredd11 1 / 2 "
Min. Ben Inne Dia.15 3 / 8 "
Min. Benbredd Invändig Dia.15 3 / 8 "
Min. Lyfthöjd2.75 "
Min. Bredd mellan gafflar11.5 "
Min. Bredd mellan benen11.5 "
Antal hjul4
DriftFot pump
Övergripande djup40.5 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd42 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd på hjul bak1"
Bredd24.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.5
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)102.87
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många slag/pumpar krävs för att höja lådstaplaren helt för att lyfta?

A. När den är fulladdad tar det cirka 31 slag att höja lådstaplarens lyftarmar till max/toppen.

F. Vilken är den maximala höjden som stöds av Vestil lådstaplare?

S. Den maximala höjden som kan uppnås är 42.5 tum och den nominella kapaciteten är 380 lb.

F. Hur manövrerar man Vestil lådstaplare?

A. Dessa lådstaplare har ett svängbart hjul på baksidan för att manövrera genom trånga utrymmen. Den har också en bromsenhet för att stoppa lådstaplaren på plats för lastning/lossning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ABS-130 justerbar lådstaplare, 380 Lb. Lastkapacitet
19 114 kr /enhet