VESTIL AHLT-4048-3-43 Roterande lufthydrauliskt saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 40 tum x 48 tum Storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AG7LFN Modell: AHLT-4048-3-43

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Luftinloppsstorlek1 / 2 "
Batterier ingårNej
Kapacitet3000 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Höjd7"
Slangstorlek3 / 4 "
Längd51 "
Lyfthöjd Max.36 "
Sänkt höjd7"
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Mäta enheterVARJE
Min. Flödeshastighet80 cfm
MovementEj bärbar, fast
Arbetstryck80 psi
DriftstypHandhängande, elektrisk
Plattform Längd48 3 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd40 3 / 8 "
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd43 "
Bredd40.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 315
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL AHLT-2448-3-43 Roterande lufthydrauliskt saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7LFL AHLT-2448-3-4351 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "93 369 kr
VESTIL AHLT-3060-3-43 Roterande lufthydrauliskt saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 60 tum Storlek, stål | AG7LFM AHLT-3060-3-4351 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "93 369 kr
VESTIL AHLT-4848-3-43 Roterande lufthydrauliskt saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7LFP AHLT-4848-3-4351 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "93 369 kr
VESTIL AHLT-4872-3-43 Roterande lufthydrauliskt saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 42 tum x 72 tum Storlek, stål | AG7LFQ AHLT-4872-3-4372.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "93 369 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AHLT-4048-3-43 Roterande lufthydrauliskt saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 40 tum x 48 tum Storlek, stål
93 369 kr /enhet