VESTIL AIR-THL Handspak Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet | AG7LRJ

VESTIL AIR-THL Handspak Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7LRJ Modell: AIR-THL

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthörntilter
Justerbart PSI-intervall40 till 100 psi
Luftintag1/4 NPT "
Luftinloppsstorlek1 / 4 "
Typ av luftintagNPT
Kapacitet1500 Ibs
FärgGrå
RammaterialStål
Höjd35.25 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Längd50.88 "
LyftdriftstypHandopererad
Lastkapacitet1500 Ibs
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
Arbetstryck40 till 100 psi
DriftHandspak
Plattform Längd44 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd44 "
KraftkällaPneumatisk
Nödvändigt tryck40 till 100 psi
Bredd78.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207
Fartygets höjd (cm)89.54
Fartygets längd (cm)129.22
Fartygets bredd (cm)199.39
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgRammaterialHöjdLängdMaterialPlattformmaterialBreddPris
VESTIL AIR-TFP fottramp Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "66 835 kr
VESTIL AIR-THL-SS Handspak Lufthörntilter, Ss, 1500 Lb. kapacitet | AG8HLT AIR-THL-SSSilverRostfritt stål35.25 "50.88 "Rostfritt stålRostfritt stål78.5 "132 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AIR-THL Handspak Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet
65 753 kr /enhet