VESTIL AIR-TFP fottramp Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet | AG7LRH

VESTIL AIR-TFP fottrampa Air Corner Tilter, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7LRH Modell: AIR-TFP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthörntilter
Justerbart PSI-intervall40 till 100 psi
Luftintag1/4 NPT "
Luftinloppsstorlek1 / 4 "
Typ av luftintagNPT
Kapacitet1500 Ibs
Höjd62.41 "
Längd79.41 "
Mäta enheterVARJE
DriftFotlöpare
DriftstypManuell fotventil
Totala höjden62.41 "
Total längd79.41 "
Plattform Längd44 "
Plattformsbredd44 "
Trollstavshållare Inuti Dia.3 1 / 2 "
Bredd70.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)132.79
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)179.07
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgRammaterialHöjdLängdMaterialPlattformmaterialBreddPris
VESTIL AIR-THL Handspak Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet | AG7LRJ AIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "65 753 kr
RFQ
VESTIL AIR-THL-SS Handspak Lufthörntilter, Ss, 1500 Lb. kapacitet | AG8HLT AIR-THL-SSSilverRostfritt stål35.25 "50.88 "Rostfritt stålRostfritt stål78.5 "132 791 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AIR-TFP fottrampa Air Corner Tilter, 1500 Lb. Kapacitet
66 835 kr /enhet