VESTIL AIR-THL-SS Handspak Lufthörntilter, Ss, 1500 Lb. kapacitet | AG8HLT

VESTIL AIR-THL-SS Handspak Lufthörntilter, Ss, 1500 Lb. kapacitet

Artikel: AG8HLT Modell: AIR-THL-SS
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

132 791 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthörntilter
Luftinloppsstorlek1 / 4 "
Typ av luftintagNPT
FärgSilver
RammaterialRostfritt stål
Höjd35.25 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Längd50.88 "
LyftdriftstypHandopererad
Lastkapacitet1500 Ibs
MaterialRostfritt stål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Arbetstryck40 till 100 psi
DriftHandspak
Plattform Längd44 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd44 "
KraftkällaPneumatisk
Nödvändigt tryck40 till 100 psi
Bredd78.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 207
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgRammaterialHöjdLängdMaterialPlattformmaterialBreddPris
VESTIL AIR-TFP fottramp Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "66 835 kr
VESTIL AIR-THL Handspak Lufthörntilter, 1500 Lb. Kapacitet | AG7LRJ AIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "65 753 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AIR-THL-SS Handspak Lufthörntilter, Ss, 1500 Lb. kapacitet
132 791 kr /enhet