VESTIL ARMG-24 justerbart rackskydd, 24 x 108 tum

Finns i lager
Artikel: AF4HCA Modell: ARMG-24Korsreferens: 8WXA9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart rackskydd
Justerbar längd62 "till 108"
TillbehörstypSkruva på
FärgGul
slag~~POS=TRUNC4000 4 lbs. @ XNUMX mph
Installationshårdvara ingårNej
MaterialSvetsat stål
Monteringsplattans mått7-5 / 8 x 6 x 1/4
Monteringsplattans höjd1 / 4 "
Monteringsplatta Hål Dia.7 / 8 "
Monteringsplattans längd7 5 / 8 "
Monteringsplattans bredd6"
MonteringsstilGolvmonterad
Nettovikt150 lb.
Nominell längd2 ft.
Antal monteringshål10
Antal revben0
Övergripande djup40.12 "
Totala höjden24.56 "
Total längd40.12 "
Total bredd10.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.55
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ARMG-24 justerbart rackskydd, 24 x 108 tum
6 697 kr /enhet