VESTIL AWR-G-28-12A greppramp i aluminium, 144 tums längd x 28 tums bredd

Artikel: AG7MEF Modell: AWR-G-28-12A
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 432 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn1400 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn1900 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2"
DäcktypGrip Strut
Djup143 3 / 4 "
Avstånd mellan trottoarkanter29 3 / 8 "
Höjd3 3 / 4 "
Höjdintervall6 "till 46"
InkluderarSäkerhetskedjor
Längd12 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd46 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd6"
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten2"
Användbar längd143 3 / 4 "
Användbar ramplängd143 3 / 4 "
Användbar rampbredd26 "
Användbar bredd26 "
Bredd29 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)365.76
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAnvändbar längdAnvändbar ramplängdAnvändbar rampbreddBreddDjupPris
VESTIL AWR-G-28-10A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 120 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEE AWR-G-28-10A38 "1500 Ibs2200 Ibs120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "120 1 / 4 "14 285 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 168 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEG AWR-G-28-14A56 "1200 Ibs1600 Ibs167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "167 1 / 4 "18 691 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 192 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEH AWR-G-28-16A62 "1000 Ibs1000 Ibs190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "190 3 / 4 "20 557 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-6A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 72 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEJ AWR-G-28-6A21 "2000 Ibs2800 Ibs73 1 / 4 "73 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "73 1 / 4 "9 815 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-7A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 84 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEK AWR-G-28-7A25 "1800 Ibs2800 Ibs85 "85 "26 "29 3 / 8 "85 "10 786 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-8A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 96 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEL AWR-G-28-8A29 "1650 Ibs2500 Ibs96 3 / 4 "96 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "96 3 / 4 "11 869 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-9A Aluminium greppkonstruktion gångramp, 108 tums längd x 28 tums bredd | AG7MEM AWR-G-28-9A33 "1600 Ibs2500 Ibs108 1 / 2 "108 1 / 2 "26 "29 3 / 8 "108 1 / 2 "12 827 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-G-28-12A greppramp i aluminium, 144 tums längd x 28 tums bredd
16 432 kr /enhet