Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BDSC-26 Våg för delar, 26 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7MKU Modell: BDSC-26
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
3 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
Kapacitet26 Ibs
FärgWhite
Visa höjd1 1 / 2 "
Typ av bildskärmInbyggt
Visningsbredd3"
Höjd4.5 "
Längd10 "
Lastkapacitet26 Ibs
MaterialAluminium
åtgärderPund, uns
Mäta enheterVARJE
Totala höjden4 1 / 2 "
Total längd10 "
Total bredd7 5 / 8 "
Fas1
Plattform Längd7 7 / 8 "
Plattformsbredd7 1 / 2 "
KraftkällaAnsluta
Upplösning0.004 Ibs
Skala Pan MaterialRostfritt stål
VågtypVägning
Spänning115V AC
Volt / fas115/1
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.37
HS-kod8423810010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaLastkapacitetMaterialUpplösningSkala Pan MaterialSpänningTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL CDSC-30 Counting Parts Scale, 30 Lb. Kapacitet | AG7PHB CDSC-30-30 Ibs---115V--7 808 kr
VESTIL PTDSC-66 skala för plastdelar, 66 Lb. Kapacitet | AG7XRW PTDSC-66Batteri och plug-in66 IbsPlast0.02 IbsPlast115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "6 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BDSC-26 Våg för delar, 26 Lb. Kapacitet
3 794 kr /enhet