Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PTDSC-66 skala för plastdelar, 66 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XRW Modell: PTDSC-66
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
6 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
Kapacitet66 Ibs
FärgWhite
Visa höjd1"
Typ av bildskärmInbyggt
Visningsbredd3"
Höjd4.625 "
Längd11.5 "
Lastkapacitet66 Ibs
MaterialPlast
åtgärderPund, ounces, kilogram, gram
Mäta enheterVARJE
Totala höjden4 5 / 8 "
Total längd11 1 / 2 "
Total bredd9 1 / 2 "
Fas1
Plattform Längd9"
Plattformsbredd7 1 / 2 "
KraftkällaBatteri och plug-in
Upplösning0.02 Ibs
Skala Pan MaterialPlast
Spänning115V AC
Volt / fas115/1
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.75
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8423810010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaLastkapacitetMaterialUpplösningSkala Pan MaterialSpänningTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL BDSC-26 Våg för delar, 26 Lb. Kapacitet | AG7MKU BDSC-26Ansluta26 IbsAluminium0.004 IbsRostfritt stål115V AC4 1 / 2 "10 "3 794 kr
VESTIL CDSC-30 Counting Parts Scale, 30 Lb. Kapacitet | AG7PHB CDSC-30-30 Ibs---115V--7 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PTDSC-66 skala för plastdelar, 66 lb. Kapacitet
6 083 kr /enhet