VESTIL CART-1100-SS Saxlyftvagn, 1100 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMF 2TKY4

VESTIL CART-1100-SS Saxlyftvagn, 1100 Lb., fast rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3HMF Modell: CART-1100-SSKorsreferens: 2TKY4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1100 Ibs
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgSilver
Höjd per stroke3 / 8 "
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.6"
Framhjulsmaterialpolyuretan
GradeGrade 304
Höjd38.5 "
Längd45 "
Lastkapacitet1100 lb.
Sänkt höjd13 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd38.5 "
Max. Reseavstånd25.5 "
Min. Höjd13 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar laddade med låg hastighet54
Antal pumpar på hög inställning30
Antal pumpar på låg inställning54
Antal pumpar avlastade med hög hastighet30
Antal pumpar avlastade vid låg hastighet51
DriftstypFotopererad
Fas2
Plattform Längd35 1 / 2 "
PlattformmaterialRostfritt stål
PlattformsstilFast
Plattformsbredd23 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Powered ByFot pump
Höjd höjd38 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Skala ingårNej
HastighetstypTvå
Upp hastighet sekunder25
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.7
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetCaster Dia.InkluderarLängdMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-550-SS Saxlyftvagn, 550 Lb., fast rostfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 Ibs4"-41.31 "Rostfritt stål33.5 "23.75 "124 532 kr
VESTIL SSSC-1000 Saxvagn i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 Ibs6"-46.75 "Rostfritt stål40 "23 "94 826 kr
VESTIL SSSC-200 Saxvagn i rostfritt stål, 200 Lb. Kapacitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 Ibs4"-36 "Rostfritt stål30.5 "20.5 "64 482 kr
VESTIL SSSC-400 Saxvagn i rostfritt stål, 400 Lb. Kapacitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 Ibs5"-40.75 "Rostfritt stål36.5 "23.75 "78 689 kr
VESTIL CART-800-D-SS Saxvagn i rostfritt stål, 800 Lb. Kapacitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 Ibs5"-48 "Rostfritt stål48.44 "35.0625 "144 852 kr
VESTIL CART-1000-SS2 saxvagn, rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 Ibs6"Inkluderar (2) styva hjul med 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar med 2" bredd47 "Stål38.5 "26 "79 223 kr
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 saxvagn, rostfritt stål, 500 Lb. Kapacitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 Ibs5"Inkluderar (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar 2" bredd40 "Rostfritt stål35.88 "24.875 "61 313 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1100-SS Saxlyftvagn, 1100 Lb., fast rostfritt stål
146 319 kr /enhet