VESTIL CART-800-D-SS Saxvagn i rostfritt stål, 800 Lb. Kapacitet | AG8HML

VESTIL CART-800-D-SS Saxvagn i rostfritt stål, 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8HML Modell: CART-800-D-SS

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

144 852 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgSilver
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
GradeGrade 304
Höjd36 "
Längd48 "
Sänkt höjd13 3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd48.44 "
Max. Reseavstånd35.0625 "
Min. Höjd13.38 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar på låg inställning65
DriftstypFotopererad
Plattform Längd35 1 / 2 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd23 5 / 8 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd48 7 / 16 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
HastighetstypSingle
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.5
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetCaster Dia.InkluderarLängdMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-550-SS Saxlyftvagn, 550 Lb., fast rostfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 Ibs4"-41.31 "Rostfritt stål33.5 "23.75 "124 532 kr
VESTIL CART-1100-SS Saxlyftvagn, 1100 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 Ibs6"-45 "Rostfritt stål38.5 "25.5 "146 319 kr
VESTIL SSSC-1000 Saxvagn i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 Ibs6"-46.75 "Rostfritt stål40 "23 "94 826 kr
VESTIL SSSC-200 Saxvagn i rostfritt stål, 200 Lb. Kapacitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 Ibs4"-36 "Rostfritt stål30.5 "20.5 "64 482 kr
VESTIL SSSC-400 Saxvagn i rostfritt stål, 400 Lb. Kapacitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 Ibs5"-40.75 "Rostfritt stål36.5 "23.75 "78 689 kr
VESTIL CART-1000-SS2 saxvagn, rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 Ibs6"Inkluderar (2) styva hjul med 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar med 2" bredd47 "Stål38.5 "26 "79 223 kr
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 saxvagn, rostfritt stål, 500 Lb. Kapacitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 Ibs5"Inkluderar (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar 2" bredd40 "Rostfritt stål35.88 "24.875 "61 313 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-800-D-SS Saxvagn i rostfritt stål, 800 Lb. Kapacitet
144 852 kr /enhet