VESTIL SSSC-400 Saxvagn i rostfritt stål, 400 Lb. Kapacitet | AG7ZNL

VESTIL SSSC-400 Saxvagn i rostfritt stål, 400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZNL Modell: SSSC-400

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd100 "
FärgSilver
RammaterialRostfritt stål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsmaterialpolyuretan
GradeGrade 304
Hantera höjd42-3 / 8 tum.
Hantera höjd42.375 "
handtag Bredd17 In.
Höjd42.38 "
Längd40.75 "
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd36.5 "
Max. Reseavstånd23.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd12.75 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd32 3 / 4 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd19 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulpolyuretan
Skala ingårNej
Serviceområde12 3/4 "till 36 1/2"
HastighetstypSingle
Hjultyppolyuretan
Bredd19.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.05
Fartygets höjd (cm)107.63
Fartygets längd (cm)103.51
Fartygets bredd (cm)50.17
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetCaster Dia.InkluderarLängdMaterialMax. HöjdMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-550-SS Saxlyftvagn, 550 Lb., fast rostfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 Ibs4"-41.31 "Rostfritt stål33.5 "23.75 "124 532 kr
VESTIL CART-1100-SS Saxlyftvagn, 1100 Lb., fast rostfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 Ibs6"-45 "Rostfritt stål38.5 "25.5 "146 319 kr
VESTIL SSSC-1000 Saxvagn i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 Ibs6"-46.75 "Rostfritt stål40 "23 "94 826 kr
VESTIL SSSC-200 Saxvagn i rostfritt stål, 200 Lb. Kapacitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 Ibs4"-36 "Rostfritt stål30.5 "20.5 "64 482 kr
VESTIL CART-800-D-SS Saxvagn i rostfritt stål, 800 Lb. Kapacitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 Ibs5"-48 "Rostfritt stål48.44 "35.0625 "144 852 kr
VESTIL CART-1000-SS2 saxvagn, rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 Ibs6"Inkluderar (2) styva hjul med 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar med 2" bredd47 "Stål38.5 "26 "79 223 kr
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 saxvagn, rostfritt stål, 500 Lb. Kapacitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 Ibs5"Inkluderar (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar 2" bredd40 "Rostfritt stål35.88 "24.875 "61 313 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSSC-400 Saxvagn i rostfritt stål, 400 Lb. Kapacitet
78 689 kr /enhet