VESTIL CART-24-10-M-PSS Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Capacity, 48 x 24 Inch Size | CE3ARR

VESTIL CART-24-10-M-PSS Fotdriven pumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 x 24 tum Storlek

Artikel: CE3ARR Modell: CART-24-10-M-PSS
108 484 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd2"
FärgBlått, silver
FinishGalvaniserad
Typ av fotpump2-växlad automatisk växling
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialFenol
Höjd42.5 "
InkluderarInkluderar (2) styva hjul med 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar med 2" bredd
Längd69.5 "
Sänkt höjd9"
MaterialRostfritt stål
Max. Höjd42.5 "
Max. Reseavstånd33.5 "
Min. Höjd9"
Antal Caster4
Antal pumpar på hög inställning31
Antal pumpar på låg inställning63
DriftstypFotopererad
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd42 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulFenol
Hastighetstyp2
Bredd36 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårKapacitetLyfthastighetMaterialMax. ReseavståndAntal pumpar vid hög hastighetAntal pumpar vid låg hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.Stål22.5 "--52 688 kr
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 Ibs-Stål22.5 "275431 912 kr
VESTIL CART-23-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 Ibs16 sek./ft.Stål22.5 "--52 814 kr
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nej1500 Ibs-Stål22.5 "275434 514 kr
VESTIL CART-24-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 Ibs15 sek./ft.Stål33.5 "--64 221 kr
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nej1000 Ibs-Stål33.5 "316334 780 kr
VESTIL CART-24-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 Ibs17 sek./ft.Stål33.5 "--66 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-24-10-M-PSS Fotdriven pumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 x 24 tum Storlek
108 484 kr /enhet