VESTIL CART-24-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCF

VESTIL CART-24-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PCF Modell: CART-24-10-M

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå, gul
Typ av fotpump2-växlad automatisk växling
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialFenol
Höjd36 "
Längd69.5 "
Sänkt höjd9"
MaterialStål
Max. Höjd42.5 "
Max. Reseavstånd33.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd9"
Antal Caster4
Antal pumpar vid hög hastighet31
Antal pumpar vid låg hastighet63
Antal pumpar på hög inställning31
Antal pumpar på låg inställning63
DriftFot pump
DriftstypFotopererad
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd42 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulFenol
Skala ingårNej
Hastighetstyp2
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 190.8
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)176.53
Fartygets bredd (cm)89.54
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårKapacitetLyfthastighetMaterialMax. ReseavståndAntal pumpar vid hög hastighetAntal pumpar vid låg hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.Stål22.5 "--52 688 kr
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 Ibs-Stål22.5 "275431 912 kr
VESTIL CART-23-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 Ibs16 sek./ft.Stål22.5 "--52 814 kr
VESTIL CART-23-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nej1500 Ibs-Stål22.5 "275434 514 kr
VESTIL CART-24-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 Ibs15 sek./ft.Stål33.5 "--64 221 kr
VESTIL CART-24-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 Ibs17 sek./ft.Stål33.5 "--66 530 kr
VESTIL CART-24-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCH CART-24-15-M69.5 "-1500 Ibs-Stål33.5 "316337 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-24-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek
34 780 kr /enhet