VESTIL CART-23-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCD

VESTIL CART-23-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PCD Modell: CART-23-15-M

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå, gul
Typ av fotpump2-växlad automatisk växling
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialFenol
Handtag Dia.1-1 / 4 tum.
Hantera höjd37 In.
Hantera höjd37 "
Höjd36 "
Längd58.88 "
Sänkt höjd11 "
MaterialStål
Max. Höjd33.5 "
Max. Reseavstånd22.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd11 "
Antal Caster4
Antal pumpar vid hög hastighet27
Antal pumpar vid låg hastighet54
Antal pumpar på hög inställning27
Antal pumpar på låg inställning54
DriftFot pump
DriftstypFotopererad
Plattform Längd36 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd33 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulFenol
Skala ingårNej
Hastighetstyp2
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 183.6
Fartygets höjd (cm)92.55
Fartygets längd (cm)149.54
Fartygets bredd (cm)89.54
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårKapacitetLyfthastighetMaterialMax. ReseavståndAntal pumpar vid hög hastighetAntal pumpar vid låg hastighetPris
VESTIL CART-23-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.Stål22.5 "--52 688 kr
VESTIL CART-23-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 Ibs-Stål22.5 "275431 912 kr
VESTIL CART-23-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Ja1500 Ibs16 sek./ft.Stål22.5 "--52 814 kr
VESTIL CART-24-10-DC DC-driven saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Ja1000 Ibs15 sek./ft.Stål33.5 "--54 164 kr
VESTIL CART-24-10-M Fotpumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nej1000 Ibs-Stål33.5 "316334 780 kr
VESTIL CART-24-15-DC DC-driven saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Ja1500 Ibs17 sek./ft.Stål33.5 "--55 010 kr
VESTIL CART-24-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 48 tum x 24 tum Storlek | AG7PCH CART-24-15-M69.5 "-1500 Ibs-Stål33.5 "316337 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-23-15-M Fotpumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum Storlek
34 514 kr /enhet