VESTIL CH-10-6 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapacitet, 6 tums spolebredd

Finns i lager
Artikel: AG7PHT Modell: CH-10-6

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolhake med svängbar kil
Kapacitet1,000 Ibs
KlämlåsmekanismSpak
FärgGul
AnslutningsstilDirektkoppling
Styr säkerhetslåsJa
Höjd13 1 / 16 "
KrokmaterialStål
Krok typSpolkrok
InkluderarOverhead spolekrok
Inre krok Dia.9"
Käftdjup5"
Längd24 1 / 8 "
Lyftkapacitet1,000 Ibs
Max. Spole Radial13 "
Max. Spolebredd6"
Max. Käftöppning15 7 / 8 "
Mäta enheterVARJE
Min. Spole Insida Dia.9"
Paketstorlek1
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)33.18
Fartygets längd (cm)61.28
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningHöjdInre krok Dia.Min. Spole Insida Dia.KäftdjupLängdLyftkapacitetMax. Spole RadialPris
VESTIL CH-10-12 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapacitet, 12 tums spolebredd | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 Ibs13 "14 143 kr
VESTIL CH-20-8 Overhead spolekrok, 2000 Lb. Kapacitet, 8 tums spolebredd | AG7PHU CH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 Ibs16 "14 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CH-10-6 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapacitet, 6 tums spolebredd
13 311 kr /enhet