VESTIL CPC-20 Vertikal plattklämma med kedja, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PNW Modell: CPC-20

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattklämma
Balöppning3"
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgBlå
Höjd22 "
Käftdjup3"
Längd6.5 "
Lyftklämma stilVertikal
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål
Max. Kompatibel plåttjocklek0.8 "
Max. Käftöppning1 1 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup6.5 "
Totala höjden22 "
Total längd6.5 "
Övergripande tjocklek2 1 / 4 "
Total bredd2.5 "
Plattjocklek0.8 "
Halsdjup3"
Bredd2.5 "
Arbetsbelastningsgräns1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBalöppningKäftdjupTotal breddPlattjocklekHalsdjupArbetsbelastningsgränsMax. Kompatibel plåttjocklekPris
VESTIL CPC-10 Vertikal plattklämma med kedja, 1000 Lb. Kapacitet | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 ton.0.6 "3 260 kr
VESTIL CPC-40 Vertikal plattklämma med kedja, 4000 Lb. Kapacitet | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 ton.1"5 737 kr
VESTIL CPC-80 Vertikal plattklämma med kedja, 6600 Lb. Kapacitet | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 ton.1.88 "8 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CPC-20 Vertikal plattklämma med kedja, 2000 Lb. Kapacitet
4 389 kr /enhet