VESTIL CPC-40 Vertikal plattklämma med kedja, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PNX Modell: CPC-40

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattklämma
Balöppning3.75 "
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgBlå
Höjd23.5 "
Käftdjup3"
Längd7"
Lyftklämma stilVertikal
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål
Max. Kompatibel plåttjocklek1"
Max. Käftöppning1 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup7"
Totala höjden23.5 "
Total längd7"
Övergripande tjocklek2"
Total bredd2.75 "
Plattjocklek1"
Halsdjup3"
Bredd2.75 "
Arbetsbelastningsgräns2 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBalöppningKäftdjupTotal breddPlattjocklekHalsdjupArbetsbelastningsgränsMax. Kompatibel plåttjocklekPris
VESTIL CPC-10 Vertikal plattklämma med kedja, 1000 Lb. Kapacitet | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 ton.0.6 "3 260 kr
VESTIL CPC-20 Vertikal plattklämma med kedja, 2000 Lb. Kapacitet | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 ton.0.8 "4 389 kr
VESTIL CPC-80 Vertikal plattklämma med kedja, 6600 Lb. Kapacitet | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 ton.1.88 "8 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CPC-40 Vertikal plattklämma med kedja, 4000 Lb. Kapacitet
5 737 kr /enhet