Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL CPC-10 Vertikal plattklämma med kedja, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PNV Modell: CPC-10
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
3 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattklämma
Balöppning2.25 "
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgBlå
Höjd16.875 "
Käftdjup1.25 "
Längd4"
Lyftklämma stilVertikal
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål
Max. Kompatibel plåttjocklek0.6 "
Max. Käftöppning1"
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup4"
Totala höjden16.88 "
Total längd4"
Övergripande tjocklek1 1 / 4 "
Total bredd1.97 "
Plattjocklek0.6 "
Halsdjup1.25 "
Bredd1.968 "
Arbetsbelastningsgräns0.5 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)42.86
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBalöppningKäftdjupTotal breddPlattjocklekHalsdjupArbetsbelastningsgränsMax. Kompatibel plåttjocklekPris
VESTIL CPC-20 Vertikal plattklämma med kedja, 2000 Lb. Kapacitet | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 ton.0.8 "4 389 kr
VESTIL CPC-40 Vertikal plattklämma med kedja, 4000 Lb. Kapacitet | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 ton.1"5 737 kr
VESTIL CPC-80 Vertikal plattklämma med kedja, 6600 Lb. Kapacitet | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 ton.1.88 "8 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CPC-10 Vertikal plattklämma med kedja, 1000 Lb. Kapacitet
3 260 kr /enhet