VESTIL CRAD-25-58 Stapelbar stångvagga, 2500 Lb. Kapacitet, 58 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7PPH Modell: CRAD-25-58

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarvagga
Kapacitet2,500 Ibs
FärgBlå
Djup58 "
RammaterialStål
Höjd14 "
Inuti höjden10 5 / 8 "
Inre längd12 "
Inre bredd8"
Längd58 "
Lastkapacitet1250 Ibs
MaterialStål
Max. Nivåkapacitet1250 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal vikar4
Enhetlig kapacitet1250 Ibs
Viktkapacitet2500 Ibs
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdInuti höjdenInre längdInre breddLastkapacitetAntal vikarPris
VESTIL CRAD-25 stapelbar barvagga, 2500 pund. Kapacitet, 16 tums längd | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 Ibs11 379 kr
VESTIL CRAD-25-30 Stapelbar barvagga, 2500 Lb. Kapacitet, 30 tums längd | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 Ibs26 741 kr
VESTIL CRAD-25-44 Stapelbar barvagga, 2500 Lb. Kapacitet, 44 tums längd | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 Ibs38 701 kr
VESTIL CRAD-25-72 Stapelbar barvagga, 2500 Lb. Kapacitet, 72 tums längd | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 Ibs512 167 kr
RFQ
VESTIL CRAD-37 stapelbar barvagga, 3700 Lb. Kapacitet, 19 tums längd | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 Ibs11 724 kr
VESTIL CRAD-56 stapelbar barvagga, 5600 Lb. Kapacitet, 22 tums längd | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 Ibs11 944 kr
VESTIL CRAD-75 stapelbar barvagga, 7500 Lb. Kapacitet, 26 tums längd | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 Ibs12 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CRAD-25-58 Stapelbar stångvagga, 2500 Lb. Kapacitet, 58 tums längd
10 286 kr /enhet