VESTIL CST-AL-4x1NY-S Hjul, Nylon, Vridbar, 4 x 1-7 / 16 tum Storlek | CE3AYD

VESTIL CST-AL-4x1NY-S Hjul, nylon, vridbar, 4 x 1-7/16 tum Storlek

Artikel: CE3AYD Modell: CST-AL-4x1NY-S
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet400 Ibs
Hjulstorlek4 "x 1 7 / 16"
Diameter4"
durometer70 Shore D
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd5 1 / 8 "
MaterialNylon
Totala höjden5 1 / 8 "
Toppplatta Storlek2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TypSnurra

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekDiameterdurometerHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-AL-4x1NY-R Caster, Nylon, styv, 4 x 1-7 / 16 tum Storlek | CE3AYC CST-AL-4x1NY-R4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1NY-SWTB Caster, Nylon, vridbar, broms, 4 x 1-7 / 16 tum storlek | CE3AYE CST-AL-4x1NY-SWTB4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-R Caster, Nylon, styv, 5 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3AZA CST-AL-5x2NY-R5 "x 1 9 / 16"5"70 Shore D6 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-S Hjul, Nylon, Vridbar, 5 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3AZB CST-AL-5x2NY-S5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB Caster, nylon, vridbar, broms, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3AZC CST-AL-5x2NY-SWTB5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-AL-4x1NY-S Hjul, nylon, vridbar, 4 x 1-7/16 tum Storlek