VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Caster, polyuretan, styv, 6 x 2-1 / 8 tum storlek | CE3AZN

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Hjul, polyuretan, styv, 6 x 2-1/8 tum Storlek

Artikel: CE3AZN Modell: CST-ALEH-6x2SO-R
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStiv caster
Kapacitet1100 Ibs
Hjulstorlek6 "x 2 1 / 8"
Diameter6"
durometer75 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd7 1 / 2 "
Materialpolyuretan
Totala höjden7 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypStel

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S Caster, polyuretan, vridbar, 6 x 2-1 / 8 tum storlek | CE3AZP CST-ALEH-6x2SO-S1100 Ibs6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB Caster, polyuretan, vridbar, broms, 6 x 2-1 / 8 tum storlek | CE3AZQ CST-ALEH-6x2SO-SWTB1100 Ibs6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R Caster, polyuretan, stel, 8 x 2 tum stor | CE3BAB CST-ALEH-8x2SO-R1250 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S Caster, polyuretan, vridbar, 8 x 2 tum storlek | CE3BAC CST-ALEH-8x2SO-S1250 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-SWTB hjul, polyuretan, vridbar, broms, 8 x 2 tum storlek | CE3BAD CST-ALEH-8x2SO-SWTB1250 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Hjul, polyuretan, styv, 6 x 2-1/8 tum Storlek