VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Caster, gummi, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BRJ

VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Hjul, gummi, svängbar, broms, 5 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BRJ Modell: CST-KSM-5x2MR-SWB
501SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet661 Ibs
Hjulstorlek5 "x 2"
FärgGrå
Diameter5"
durometer70 (+/-2) SHORE A
FinishElförzinkad
Höjd6 1 / 2 "
MaterialGummi
Kompensera1 1 / 4 "
Totala höjden6 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVrid med broms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelKompenseraTypPris
VESTIL CST-KSM-4x2MR-R Caster, gummi, stel, 4 x 2 tum stor | CE3BRC CST-KSM-4x2MR-R551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Stiv caster-Stel350SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-S Caster, gummi, vridbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BRD CST-KSM-4x2MR-S551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svängbar Caster-Snurra401SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWB Caster, gummi, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BRE CST-KSM-4x2MR-SWB551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svängbar Caster-Vrid med broms426SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-4x2MR-SWTB Caster, gummi, vridbar, broms, 4 x 2 tum storlek | CE3BRF CST-KSM-4x2MR-SWTB551 Ibs4 "x 2"4"5 9 / 16 "Svängbar Caster-Vridbar med totalbroms501SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-R Caster, gummi, styv, 5 x 2 tum storlek | CE3BRG CST-KSM-5x2MR-R661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv caster1 1 / 4 "Stel275SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-S Caster, gummi, vridbar, 5 x 2 tum storlek | CE3BRH CST-KSM-5x2MR-S661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Snurra399SEK
RFQ
VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWTB Caster, gummi, vridbar, broms, 5 x 2 tum storlek | CE3BRK CST-KSM-5x2MR-SWTB661 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Vridbar med totalbroms576SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-KSM-5x2MR-SWB Hjul, gummi, svängbar, broms, 5 x 2 tums storlek
501SEK /enhet