VESTIL CYL-HLT stålcylinderlyftare och transportör, 300 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7PTX Modell: CYL-HLT

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderlyftande Dolly
Baslängd49 "
Basbredd37 "
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialFenol
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgBlå
Cylinderkapacitet1
Djup49 "
Höjd86 "
Höjd till botten av cylindern40 "
Längd48.937 "
Sänkt höjd85 29 / 32 "
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.11 1 / 2 "
Max. Cylinderhöjd56 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal hjul4
DriftManuell vev
AnvändningsmetodManuell vev
Höjd höjd126 1 / 3 "
Hjul Dia.8"
HjulmaterialFenol
HjultypSwivel, Swivel med broms
Hjulbredd2"
Bredd37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.85
Fartygets höjd (cm)218.2
Fartygets längd (cm)124.3
Fartygets bredd (cm)94.06
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-HLT stålcylinderlyftare och transportör, 300 Lb. Kapacitet, blå
22 814 kr /enhet