VESTIL D-FORK-4-SL krok, dubbelsvängbar lyftanordning, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver | AG7QLT

VESTIL D-FORK-4-SL krok, dubbel svängbar lyftanordning, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver

Finns i lager
Artikel: AG7QLT Modell: D-FORK-4-SL

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkrok
Kapacitet4000 Ibs
FärgSilver
För gaffeltjocklek2.5 "
Gaffelficka Center14 1 / 2 "
Gaffelfickhöjd2-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7-1 / 4 "
Höjd14.5 "
Krok typDubbel vridbar
InkluderarSäkerhetskedja
Inre krok Dia.1"
Invändig krokdiameter1"
Längd2"
MaterialStål
Max. Gaffelbredd20 9 / 16 "
Säkerhetsskyddslängd48 "
Användbar gaffelfickahöjd2.5 "
Användbar gaffelfickabredd7 1 / 4 "
Använd med gaffelbredd4 "till 6"
Bredd23.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelfickhöjdGaffelficka breddGaffelficka CenterKrok typPris
VESTIL D-FORK-10-SL krok, dubbel stel lyftanordning, 3 x 23 x 21-5/8 tum Storlek, 10000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | AG7QLR D-FORK-10-SL10000 Ibs--14 1 / 2 "Dubbel vridbar6 239 kr
VESTIL D-FORK-4-RL Krok, dubbel stel lyftanordning, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | CE3CLR D-FORK-4-RL4000 Ibs--14 1 / 2 "Dubbel styv3 575 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-FORK-4-SL krok, dubbel svängbar lyftanordning, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver
3 605 kr /enhet