Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DC-TPO trumlock i klar plast, öppet huvud, 55 gallon

Finns i lager
Artikel: AG7QKJ Modell: DC-TPO

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskydd
FärgRensa
Diameter25 "
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
Passar55-liters ståltrumma med öppet huvud
HandleNej
Höjd1.38 "
Längd25 "
Materialpolyeten
Max. Omgivningstemperatur212 Deg. F
Mäta enheterPAKET
Min. Omgivningstemperatur-50 grader F
Utanför Dia.25 "
Paketstorlek5
Temp. Räckvidd-50 grader. till 212 grader. F
Tjocklek60 tusen
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPaketstorlekFärgTrummans storlekHead TypHöjdArtikelMaterialUtanför Dia.Pris
VESTIL DC-TP-B svart trumlock i plast, stänghuvud, 55 gallon | AG7QKH DC-TP-B5Svart55 gal.-0.88 "Trumskyddpolyeten25 "1 755 kr
VESTIL DC-TPO-B svart trumlock i plast, öppet huvud, 55 gallon | AG7QKK DC-TPO-B5Svart55 gal.-1.38 "Trumskyddpolyeten25 "1 849 kr
VESTIL DC-P-30-BK trumskydd, 30 Gallons kapacitet, svart | CE3CJN DC-P-30-BK1Svart30 gal.Stängt huvud5.25 "TrumskyddLDPE20 "470SEK
RFQ
VESTIL DC-P-30-BU trumskydd, kapacitet 30 gallon, blå | CE3CJP DC-P-30-BU1Blå30 gal.Stängt huvud5.25 "TrumskyddLDPE20 "470SEK
RFQ
VESTIL DC-P-30-RD trumskydd, 30 gallons kapacitet, sluten trumma, röd | CE3CJZ DC-P-30-RD1Red30 gal.Stängt huvud5.25 "TrumskyddLDPE20 "454SEK
RFQ
VESTIL DC-P-30-YL trumlock, 30 gallon kapacitet, stängd trumma, gul | CE3CKA DC-P-30-YL1Gul30 gal.Stängt huvud5.25 "TrumskyddLDPE20 "454SEK
RFQ
VESTIL DC-P-55-BK trumskydd, 55 gallon kapacitet, svart | CE3CKB DC-P-55-BK1Svart55 gal.Stängt huvud5.25 "TrumskyddLDPE24.75 "595SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DC-TPO trumlock i klar plast, öppet huvud, 55 gallon
1 848 kr /enhet