VESTIL DCR-880-H-HP Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QJW Modell: DCR-880-H-HP

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulstorlek8 "x 2"
Caster TypSnurra
FärgGul
Vagga djup3"
Vagghöjd2"
Vaggans bredd16.5 "
Drum ActionLadda
TrummaterialFiber, Plast, Stål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängt, öppet
FinishGul zinkpläterad
Höjd70.75 "
Jaw Range31 "till 77.5"
Längd50 "
Lastkapacitet880 Ibs
MaterialSvetsat stål
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal trummor1
DriftFot pump
DriftstypManuell, pneumatiskt automatiserad
Bredd68.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.1
Fartygets höjd (cm)179.71
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)174.94
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
VESTIL DCR-880-H Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 1500 Lb. Kapacitet | AG7QJU DCR-880-HManuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.1500 IbsLadda123 223 kr
VESTIL DCR-880-H-DC DC Bärbar trumtransportör, enkel trumma, 1500 Lb. Kapacitet | AG7QJV DCR-880-H-DCBatteri, DC PowerFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.1500 IbsLadda163 885 kr
VESTIL DCR-880-H-HP-DC DC Bärbar trumtransportör, enkel trumma, 880 Lb. Kapacitet | AG7QJX DCR-880-H-HP-DCBatteri, DC PowerFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.880 IbsLadda163 651 kr
VESTIL DCR-880-M Spärrtrumstransportör, enkeltrumma, 880 Lb. Kapacitet | AG7QJY DCR-880-MManuell, mekaniskt automatiseradFiber, Plast, StålStängt, öppet55 gal.880 IbsLadda119 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-880-H-HP Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Kapacitet
24 463 kr /enhet