VESTIL DCT-75 Trumlyfthållare/rotator, 800 Lb. Kapacitet | AG7QKF

VESTIL DCT-75 Trumlyfthållare/rotator, 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QKF Modell: DCT-75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
accepterar55-gallons ståltrumma
Kapacitet800 Ibs
Kedjelängd15 ft.
FärgBlå
TrummaterialStål
Trummans storlek55 gal.
Gaffelficka Center19 3 / 4 "
Gaffelfickhöjd1 15 / 16 "
Gaffelfickstorlek8"
Gaffelficka bredd5 1 / 2 "
Gaffeltjocklek1"
Gaffelbredd5"
Höjd33 3 / 4 "
Husets materialStål
InkluderarInkluderar 15 fots kedja
Längd25 1 / 8 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaManuell
Rotation360 grader
RotationstypKedja
Bredd33 5 / 6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)85.73
Fartygets längd (cm)86.04
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelficka CenterHöjdLängdBreddPris
VESTIL DCT-2000 Trumlyfthållare / Rotator, 2000 Lb. Kapacitet, kedjevev | AG7QKE DCT-20002000 Ibs21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "42 277 kr
VESTIL DCT-85 Trumlyfthållare/rotator, 1500 Lb. Kapacitet | AG7QKG DCT-851500 Ibs19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "20 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCT-75 Trumlyfthållare/rotator, 800 Lb. Kapacitet
18 849 kr /enhet