VESTIL DD-EX-A Avluftare för industriell lufttrumma | AG7QLB

VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrumman

Finns i lager
Artikel: AG7QLB Modell: DD-EX-A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Deheader
CFMCFM 25
FärgGul
Djup17 "
FlödeshastighetCFM 25
Gear Reducer30:1
Höjd25 "
Längd17 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 2 hp
motortyp4 blad Vändbar
DriftLuft
Passar till skärande lock1 till 2
KraftkällaLuft
Tryck60 till 100 psi
PSI60-100
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMotor HPPassar till skärande lockKraftkällaBreddPris
VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trumavskiljare | AG7QLC DD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hp1 till 2elektriska11 "151 405 kr
VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trummanövrering, 12 tums längd x 7 tums bredd x 18 tums höjd | AG7QLD DD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 till 5Självgående, elektrisk10 "99 735 kr
VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trumavtappare | AG7QLE DD-EZ-MSvart18 "12 "-3 till 5Manuell7"58 443 kr
VESTIL DD-M Manuell trumavhuvud, 12 x 4 x 12 tum | AG7QLF DD-MSvart12 "12 "-1Manuell4"12 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DD-EX-A Industriell lufttrumman
134 925 kr /enhet