VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trumavskiljare | AG7QLC

VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trumavskiljare

Finns i lager
Artikel: AG7QLC Modell: DD-EX-E

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

151 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Deheader
FärgGul
Djup17 "
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare5.7A
Höjd25 "
Hz60
Längd17 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 3 hp
Driftelektriska
Passar till skärande lock1 till 2
Fas1
Kraftkällaelektriska
Vridmoment220 tum. -Lbs.
Spänning110V
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8467290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMotor HPPassar till skärande lockKraftkällaBreddPris
VESTIL DD-EX-A Avluftare för industriell lufttrumma | AG7QLB DD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hp1 till 2Luft11 "134 925 kr
VESTIL DD-EZ-E Elektrisk trummanövrering, 12 tums längd x 7 tums bredd x 18 tums höjd | AG7QLD DD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 till 5Självgående, elektrisk10 "99 735 kr
VESTIL DD-EZ-M Burrfri manuell trumavtappare | AG7QLE DD-EZ-MSvart18 "12 "-3 till 5Manuell7"58 443 kr
VESTIL DD-M Manuell trumavhuvud, 12 x 4 x 12 tum | AG7QLF DD-MSvart12 "12 "-1Manuell4"12 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DD-EX-E Industriell elektrisk trumavskiljare
151 405 kr /enhet