Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL DDB-1 Ersättningsblad för trumma deheader | AG7QKW 36JP54

VESTIL DDB-1 Standard Ersättningsblad för trumavhuvud

Finns i lager
Artikel: AG7QKW Modell: DDB-1Korsreferens: 36JP54
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Deheader
BladetypByte
FärgBlå
Höjd1 / 2 "
Längd2 3 / 4 "
Mäta enheterVARJE
SlipbarJa
Bredd2 5 / 8 "
Arbetar medDD-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)6.67
HS-kod8203300000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialMaterial skärBreddPris
VESTIL DDB-1-NS Ersättningsblad för gnisttrumma avtappare | AG7QKX DDB-1-NSBronze3 / 8 "2 5 / 8 "MässingMedium Cut2 1 / 2 "2 294 kr
VESTIL DDB-2 Drum Deheader Blade | AG7QKY DDB-2Blå0.38 "2.88 "StålMedium metall2.5 "382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DDB-1 Standard Ersättningsblad för trumavhuvud
382SEK /enhet