VESTIL DIE-2430-DC-C stansbord, 24 tum x 30 tum, storlek, DC-driven | AG7QPP

VESTIL DIE-2430-DC-C matrisbord, 24 tum x 30 tum storlek, DC-driven

Artikel: AG7QPP Modell: DIE-2430-DC-C

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare Ström5A
batteri~~POS=TRUNC12V
Batterivolt12V
Kapacitet2000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv (2) Vrid med sidobroms
Laddare12V
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.6"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Hantera höjd41 "
handtag Längd36.25 "
Höjd36.25 "
Längd44 "
Lyfthöjd Max.51 "
Sänkt höjd24 "
Sänkt tid laddad17 sek.
Sänkt tid lossad26 sek.
MaterialStål
Max. Reseavstånd27 "
Max. Reseavstånd (Ft.)18
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd24 "
Motor HP1 1/2 hk
Antal Caster4
Antal batterier1
Antal hjul4
DriftstypPush Button
Plattform Längd30 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
Kraftkällaelektriska
Powered ByBatteri
Höj tid laddad13 sek.
Höj tid avlastad8 sek.
Höjd höjd51 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd23.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 196.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Batterier ingårCaster TypMax. ReseavståndMin. LyfthöjdDriftstypKraftkällaMaterial för bakhjulPris
VESTIL DIE-2430-36 Ergo manuellt matrisbord, 36 tums storlek | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms12 "24 "FotopereradManuellPoly på stål18 660 kr
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 37 tums storlek | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms11.5 "24.5 "FotopereradManuellPoly på stål19 819 kr
VESTIL DIE-2430-48 Ergo manuellt matrisbord, 49.5 tums storlek | AG7QPK DIE-2430-4848 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms18 "30 "FotopereradManuellPoly på stål19 507 kr
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 49.5 tumsstorlek | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms17.5 "30.5 "FotopereradManuellPoly på stål21 827 kr
VESTIL DIE-2430-60 Ergo manuellt matrisbord, 60 tums storlek | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36 "FotopereradManuellPoly på stål20 150 kr
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 62 tums storlek | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36.75 "FotopereradManuellPoly på stål22 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DIE-2430-DC-C matrisbord, 24 tum x 30 tum storlek, DC-driven