VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 62 tums storlek | AG7QPN

VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 62 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7QPN Modell: DIE-2430-60-C

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Hantera höjd38 "
handtag Längd38 "
Höjd38 "
Längd41.5 "
Lyfthöjd Max.60.75 "
Sänkt höjd36 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd24 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd36.75 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
PlattformsfinishFörkromad
Plattform Längd30 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Powered ByFot
Höjd höjd60 3 / 4 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 154.8
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Batterier ingårCaster TypMax. ReseavståndMin. LyfthöjdDriftstypKraftkällaMaterial för bakhjulPris
VESTIL DIE-2430-36 Ergo manuellt matrisbord, 36 tums storlek | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms12 "24 "FotopereradManuellPoly på stål18 660 kr
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 37 tums storlek | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms11.5 "24.5 "FotopereradManuellPoly på stål19 819 kr
VESTIL DIE-2430-48 Ergo manuellt matrisbord, 49.5 tums storlek | AG7QPK DIE-2430-4848 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms18 "30 "FotopereradManuellPoly på stål19 507 kr
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 49.5 tumsstorlek | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms17.5 "30.5 "FotopereradManuellPoly på stål21 827 kr
VESTIL DIE-2430-60 Ergo manuellt matrisbord, 60 tums storlek | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36 "FotopereradManuellPoly på stål20 150 kr
VESTIL DIE-2430-DC-C stansbord, 24 tum x 30 tum, storlek, DC-driven | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Ja(2) Styv (2) Vrid med sidobroms27 "24 "Push Buttonelektriskapolyuretan-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 62 tums storlek
22 361 kr /enhet