VESTIL DIE-2430-48 Ergo manuellt matrisbord, 49.5 tums storlek | AG7QPK

VESTIL DIE-2430-48 Ergo manuellt matrisbord, 49.5 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7QPK Modell: DIE-2430-48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Hantera höjd37 11 / 16 "
handtag Längd37.69 "
Höjd37.69 "
Längd36.5 "
Lyfthöjd Max.48 "
Sänkt höjd30 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd18 "
Max. Reseavstånd (Ft.)18 In.
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd30 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Powered ByFot
Höjd höjd48 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 132.75
Fartygets höjd (cm)95.41
Fartygets längd (cm)93.03
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Batterier ingårCaster TypMax. ReseavståndMin. LyfthöjdDriftstypKraftkällaMaterial för bakhjulPris
VESTIL DIE-2430-36 Ergo manuellt matrisbord, 36 tums storlek | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms12 "24 "FotopereradManuellPoly på stål18 660 kr
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 37 tums storlek | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms11.5 "24.5 "FotopereradManuellPoly på stål19 819 kr
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 49.5 tumsstorlek | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms17.5 "30.5 "FotopereradManuellPoly på stål21 827 kr
VESTIL DIE-2430-60 Ergo manuellt matrisbord, 60 tums storlek | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36 "FotopereradManuellPoly på stål20 150 kr
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo manuellt krom plattformsbord, 62 tums storlek | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nej(2) Styv, (2) Vrid med sidobroms24 "36.75 "FotopereradManuellPoly på stål22 361 kr
VESTIL DIE-2430-DC-C stansbord, 24 tum x 30 tum, storlek, DC-driven | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Ja(2) Styv (2) Vrid med sidobroms27 "24 "Push Buttonelektriskapolyuretan-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DIE-2430-48 Ergo manuellt matrisbord, 49.5 tums storlek
19 507 kr /enhet