VESTIL DLINE-55-18-AS Antistate slät styv foder, 55 gallon, 18 Mm | AG7QRA

VESTIL DLINE-55-18-AS Antistat slät styv liner, 55 gallon, 18 mm

Finns i lager
Artikel: AG7QRA Modell: DLINE-55-18-AS

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv liner
Kapacitet55 gal.
Fall Kvantitet15
FärgRensa
Behållarstorlek55 gal.
Djup22.5 "
Diameter22 1 / 2 "
Höjd34 "
Längd22.5 "
MaterialPolyeten med låg densitet
Mäta enheterCASE
Paketstorlek15
StilStel
Tjocklek18 tusen
TypSmidig, antistatisk
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFall KvantitetAntal kartongerPaketstorlekStilTjocklekTypPris
VESTIL DLINE-15-P Peel Over Rund Botten Trumliner, 15 Gallon | AG7QQH DLINE-15-PPolyeten med låg densitet15 gal.200200-Flexibel, rund botten4 tusenSkala över12 481 kr
VESTIL DLINE-15-T Tie Off Rund Botten Trumliner, 15 Gallon | AG7QQJ DLINE-15-TPolyeten med låg densitet15 gal.150150-Flexibel, rund botten4 tusenSlå av9 720 kr
VESTIL DLINE-30-15-ACC styv dragspelstrumma, 30 gallon, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCPolyeten med låg densitet30 gal.--25 kartongDragspel15 tusen-6 460 kr
VESTIL DLINE-30-P Peel Over Rund Botten Trumliner, 30 Gallon | AG7QQL DLINE-30-PPolyeten med låg densitet30 gal.150150-Flexibel, rund botten4 tusenSkala över10 004 kr
VESTIL DLINE-30-T Tie Off Rund Botten Trumliner, 30 Gallon | AG7QQM DLINE-30-TPolyeten med låg densitet30 gal.150150-Flexibel, rund botten4 tusenSlå av10 630 kr
VESTIL DLINE-55-10-P Peel Over Rund Bottom Liner, 55 Gallon, 10 Mm | AG7QQR DLINE-55-10-PPolyeten med låg densitet55 gal.5050-Flexibel, rund botten10 tusenSkala över7 211 kr
VESTIL DLINE-55-10-T Tie Off Rund Bottom Liner, 55 Gallon, 10 Mm | AG7QQT DLINE-55-10-TPolyeten med låg densitet55 gal.5050-Flexibel, rund botten10 tusenSlå av8 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DLINE-55-18-AS Antistat slät styv liner, 55 gallon, 18 mm
4 796 kr /enhet