VESTIL E-4842 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 42 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7RAT Modell: E-4842

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Basplattans tjocklek0.375 "
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet3000 Ibs
FärgSilver
Avstånd från Bend till Edge9"
HandtagJa
Höjd9.38 "
Höjdskillnad mellan lastbil och dörr6"
Höjdskillnad6"
Benhöjd9"
Benlängd9"
Längd42 "
Lastkapacitet3000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden9.375 "
Total längd42 "
Total bredd54 "
Plattjocklek3 / 8 "
Användbar längd42 "
Användbar bredd48 "
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)144.78
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdHöjdskillnad mellan lastbil och dörrHöjdskillnadBenhöjdLängdLastkapacitetAnvändbar längdPris
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 24 tum, aluminium | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 Ibs24 "4 483 kr
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Kapacitet, 30 tum x 30 tum storlek, aluminium | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 Ibs30 "5 441 kr
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Kapacitet, 30 tum x 36 tum storlek, aluminium | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 Ibs36 "6 021 kr
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 Lb. Kapacitet, 30 tum x 48 tum storlek, aluminium | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 Ibs48 "7 150 kr
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum, aluminium | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 Ibs24 "5 015 kr
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 30 tum, aluminium | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 Ibs30 "6 460 kr
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 36 tum storlek, aluminium | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 kg36 "7 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL E-4842 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 42 tum Storlek, aluminium
9 863 kr /enhet