VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Kapacitet, 30 tum x 30 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7RAB Modell: E-3030

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Basplattans tjocklek0.375 "
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet2300 Ibs
FärgSilver
Avstånd från Bend till Edge9"
HandtagJa
Höjd6.38 "
Höjdskillnad mellan lastbil och dörr4"
Höjdskillnad4"
Benhöjd6"
Benlängd6"
Längd30 "
Lastkapacitet2300 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden6.375 "
Total längd30 "
Total bredd36 "
Plattjocklek3 / 8 "
Användbar längd30 "
Användbar bredd30 "
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)16.19
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdHöjdskillnad mellan lastbil och dörrHöjdskillnadBenhöjdLängdLastkapacitetAnvändbar längdPris
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 24 tum, aluminium | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 Ibs24 "4 483 kr
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Kapacitet, 30 tum x 36 tum storlek, aluminium | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 Ibs36 "6 021 kr
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 Lb. Kapacitet, 30 tum x 48 tum storlek, aluminium | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 Ibs48 "7 150 kr
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Kapacitet, 36 tum x 24 tum, aluminium | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 Ibs24 "5 015 kr
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 30 tum, aluminium | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 Ibs30 "6 460 kr
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 Lb. Kapacitet, 36 tum x 36 tum storlek, aluminium | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 kg36 "7 587 kr
VESTIL E-3648 Economizer Dockplate, 1900 Lb. Kapacitet, 36 tum x 48 tum storlek, aluminium | AG7RAH E-364842 "9.38 "7"7"9"48 "1900 Ibs48 "8 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Kapacitet, 30 tum x 30 tum Storlek, aluminium
5 441 kr /enhet