Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL EDGE-P1 Kantskydd i plast, 1000 Lb. Kapacitet, 1000 stycken, 1 tum x 1.25 tum Storlek | AG7RDG

VESTIL EDGE-P1 Kantskydd i plast, 1000 Lb. Kapacitet, 1000 stycken, 1 tum x 1.25 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RDG Modell: EDGE-P1
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
2 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastkantskydd
FärgWhite
Djup1"
Designakant
Höjd1.25 "
Längd0.08 ft.
MaterialPlast
Mäta enheterPAKET
Paketstorlek1000
Tjocklek0.0625 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMaterialPaketstorlekTjocklekBreddPris
VESTIL EDGE-N1 kantskydd i nylon, 5.375 tum x 3.875 tum Storlek | AG7RDF EDGE-N1Kräm5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "2 036 kr
VESTIL EDGE-P2 Kantskydd i plast, 1000 Lb. Kapacitet, 2.15 tum x 2.5 tum Storlek | AG7RDH KANT-P2Svart2 1 / 2 "Plast10000.0625 "2.25 "3 434 kr
VESTIL EDGE-P5 Kantskydd i plast, 5.5 tum x 4 tum Storlek | AG7RDJ KANT-P5White5.19 "Plast1000.07 "4.25 "1 252 kr
VESTIL EDGE-R12 gummikantskydd, 5.75 tum x 12 tums storlek | AG7RDK EDGE-R12Svart5.75 "Gummi500.21 "12 "1 910 kr
VESTIL EDGE-R6 kantskydd i gummi, ergonomisk design, 5 x 6 tum, paket med 100 | AG7RDL EDGE-R6Svart5"Gummi1000.21 "6"2 993 kr
VESTIL EDGE-S6 stålkantskydd, för kedja och lastremmar, 6 tum x 4 tum, paket med 10 | AG7RDM EDGE-S6Silver6"Stål100.09 "4.81 "768SEK
VESTIL EDGE-S7 Kantskydd i stål, 7.5 tum x 4 tum, paket med 10 | AG7RDN EDGE-S7Silver7.5 "Stål100.09 "4.88 "1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EDGE-P1 Kantskydd i plast, 1000 Lb. Kapacitet, 1000 stycken, 1 tum x 1.25 tum Storlek
2 021 kr /enhet