VESTIL EDGE-R12 gummikantskydd, 5.75 tum x 12 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RDK Modell: EDGE-R12

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastkantskydd
FärgSvart
Djup0.219 "
Designakant
Höjd5.75 "
Längd0.01 ft.
MaterialGummi
Mäta enheterPAKET
Paketstorlek50
Tjocklek0.21 "
Bredd12 "
Arbetar medSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)0.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMaterialPaketstorlekTjocklekBreddPris
VESTIL EDGE-N1 kantskydd i nylon, 5.375 tum x 3.875 tum Storlek | AG7RDF EDGE-N1Kräm5.38 "Nylon1000.11 "3.88 "2 036 kr
VESTIL EDGE-P1 Kantskydd i plast, 1000 Lb. Kapacitet, 1000 stycken, 1 tum x 1.25 tum Storlek | AG7RDG KANT-P1White1.25 "Plast10000.0625 "1"2 021 kr
VESTIL EDGE-P2 Kantskydd i plast, 1000 Lb. Kapacitet, 2.15 tum x 2.5 tum Storlek | AG7RDH KANT-P2Svart2 1 / 2 "Plast10000.0625 "2.25 "3 434 kr
VESTIL EDGE-P5 Kantskydd i plast, 5.5 tum x 4 tum Storlek | AG7RDJ KANT-P5White5.19 "Plast1000.07 "4.25 "1 252 kr
VESTIL EDGE-R6 kantskydd i gummi, ergonomisk design, 5 x 6 tum, paket med 100 | AG7RDL EDGE-R6Svart5"Gummi1000.21 "6"2 993 kr
VESTIL EDGE-S6 stålkantskydd, för kedja och lastremmar, 6 tum x 4 tum, paket med 10 | AG7RDM EDGE-S6Silver6"Stål100.09 "4.81 "768SEK
VESTIL EDGE-S7 Kantskydd i stål, 7.5 tum x 4 tum, paket med 10 | AG7RDN EDGE-S7Silver7.5 "Stål100.09 "4.88 "1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EDGE-R12 gummikantskydd, 5.75 tum x 12 tums storlek
1 910 kr /enhet