VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Elhydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 tumsstorlek, stål | CE3CTX

VESTIL EHLT-3060-3-43-QS elektriskt hydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 tum, stål

Artikel: CE3CTX Modell: EHLT-3060-3-43-QS
67 368 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk lyftbord
Kapacitet3000 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd96 "
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Höjd7"
HP2 hk
Hydraulisk komponentklassificering3000 psi
Hz60
Längd60.38 "
Lyfthastighet16 sek./ft.
Sänkt höjd7"
MaterialStål
Max. Höjd43 "
Max. Reseavstånd36 "
Min. Höjd7"
Motor HP2
DriftstypHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd60-3 / 8 "
PlattformmaterialStål
BärbarNej
KraftkällaElektrisk sladd
Tryckknapp Handkontroll24V AC
Tryckknapp Handkontrollspänning24V AC
Höjd höjd43 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Restid16 sek.
Vertikal resa36 "
Spänning460V AC
Bredd30.38 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddVertikal resaKapacitetHöjd höjdRestidPris
VESTIL EHLT-2448-3-43-QS El-hydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 24 x 48 tumsstorlek, stål | CE3CTR EHLT-2448-3-43-QS51 "24.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.67 368 kr
RFQ
VESTIL EHLT-3060-4-43-QS Elhydrauliskt lyftbord, Quickship, 4000 lb., 30 x 60 tum, stål | CE3CTY EHLT-3060-4-43-QS60.38 "30.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.77 154 kr
RFQ
VESTIL EHLT-4048-3-43-QS Elhydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 40 x 48 tum, stål | CE3CUE EHLT-4048-3-43-QS51 "40.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.69 282 kr
RFQ
VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Elhydrauliskt lyftbord, Quickship, 4000 lb., 40 x 48 tums storlek, stål | CE3CUF EHLT-4048-4-43-QS51 "40.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.79 365 kr
RFQ
VESTIL EHLT-4848-3-43-QS El-hydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 48 x 48 tum, stål | CE3CUR EHLT-4848-3-43-QS51 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.69 282 kr
RFQ
VESTIL EHLT-4848-4-43-QS Elhydrauliskt lyftbord, Quickship, 4000 lb., 48 x 48 tum, stål | CE3CUU EHLT-4848-4-43-QS51 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.79 365 kr
RFQ
VESTIL EHLT-4872-3-43-QS Elhydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 48 x 72 tum, stål | CE3CUW EHLT-4872-3-43-QS72.38 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.69 282 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLT-3060-3-43-QS elektriskt hydrauliskt lyftbord, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 tum, stål
67 368 kr /enhet